text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Hmoždenka do múru typ S Plast Nylon (polyamid) S 14


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. S
Váha kusu (g) 7.25
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 14 mm
Značka Fischer
Farba Sivá
Materiál Plast
Typ č. S
Váha kusu (g) 7.25
Info
  • Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.
  • Prípustné zaťaženie zahŕňa bezpečnostný faktor 7.
HS kód

Rozmery

Pórobetón ≥ PB4, PP4 (G4) 0.4
Betón ≥ C20/25 1.85
D (mm) 14
Hĺbka vrtáka (min.) 90
Vrták ø 14
L (mm) 75
Typ S 14
Šrouby do dřeva a dřevotřísky 10

Čísla materiálu

Položka č. 63100.140.001
EAN 4006209501146
UBB 950372001699
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 050114

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.