text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bucha tipo S Plástico Nylon (poliamida) S 10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 2.6
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 10 mm
Marca Fischer
TCor Cinza
Material Plástico
Tipo nº. S
Peso por peça (g) 2.6
Info
  • Carga admissível em KN no maior diâmetro do parafuso, (valores a negrito), e uma montagem correta da bucha na superfície.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

Betão celular ≥ PB4, PP4 (G4) 0.16
Betão ≥ C20/25 1.1
D (mm) 10
Profundidade do furo (mín.) 70
Furo ø 10
L (mm) 50
Tipo S 10
Parafusos para madeira 6

Números do artigo

Referência 63100.100.001
EAN 4006209501108
UBB 950372001442
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 050110
Número de stock da NATO 5340-12-150-9786

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.