text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Goujon d'ancrage Acier Electro zingué FAZII10/100


Numéro d'article
Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FAZ II
Poids par pièce (g) 108.16
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. FAZ II
Poids par pièce (g) 108.16
Info
  • do= Diamètre nominal du foret.
  • Min. td= Profondeur de perçage recommandée.
  • hef= Profondeur d’anchrage effective.
  • tfix= Longueur effective
  • s = Largeur de clé.
  • kN = Charge en kN.
  • La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus γf= 1,4 lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.
  • L'agrément Technique Européen (ATE) doit être observé intégralement en cas de calcul définitif, est également disponible sur demande.
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
do 10
hef 60
kN 4.3
L (mm) 185
Min. td 180
Anneau ø 20
s 17
tfix 100
Type FAZII10/100

Numéros d'articles

Numéro d'article 63323.100.100
EAN 4006209949863
UBB 500504261420
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 094986

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.