text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Wera 875/4 Tri-Wing Screwdriver Bit 4 1/4” Hex 89mm


875/4 Piesă TRI-WING®, 4 x 89 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburile TRI-WING®. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 1C999287
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 24
Codul mărfurilor
Model 875/4 TRI-WING

Descriere

875/4 Piesă TRI-WING®, 4 x 89 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburile TRI-WING®. Vâscozitate rezistentă pentru utilizare universală. Hexagon adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1C999287
EAN 4013288094636
UBB 500643506016
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066788001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.