text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M4X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 30 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.61
Info large pack
Commodity code 7318155890

Wymiary

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 30
No. cross recess 2
P 0.7

Normy

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numery artykułów

Numer artykułu 24670.040.030
EAN 8715492641618
UBB 950353164474
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.