text.skipToContent text.skipToNavigation

Acțiune Ștuț de impact DO6052R010


This Action Socket features a 1/2 inch square drive and a 10 mm wrench width, optimized for hexagonal nuts. With a 4 mm wrench depth and 78 mm length, it ensures precise torque application and durability, suitable for impact screwdrivers and magnetic for ease of use. Key features: - Square drive size: 1/2 inch - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 4 mm - Length: 78 mm for extended reach - Magnetic for secure fastening - Suitable for impact screwdrivers with robust surface protection

Cod Articol DO6052R010ACT
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 78
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 10
Lungime (m) 78
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 4
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 198.45
Codul mărfurilor
Type Deep Impact Socket

Descriere

This Action Socket features a 1/2 inch square drive and a 10 mm wrench width, optimized for hexagonal nuts. With a 4 mm wrench depth and 78 mm length, it ensures precise torque application and durability, suitable for impact screwdrivers and magnetic for ease of use. Key features: - Square drive size: 1/2 inch - Wrench width: 10 mm, wrench depth: 4 mm - Length: 78 mm for extended reach - Magnetic for secure fastening - Suitable for impact screwdrivers with robust surface protection

Numerele articolelor

Cod Articol DO6052R010ACT
EAN 8717981059713
UBB 500618810468
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO6052R010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.