text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Wera Set tubulatură 8100 SA 4 41 piese


8100 SA 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", drive, imperial, 41 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Zyklop mâner T glisant, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Zyklop articulație universală, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptor de biți Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z bits: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mmSet de pornire Zyklop din 41 de piese cu componentele esențiale ale clichetului într-o carcasă metalică robustă: Cârlig Zyklop cu 1/4",drive. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 1/4", precum și adaptoare de 1/4", cu antrenare pătrată, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 10 prize Zyklop imperiale, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 extensie wobble, 1 mâner în T, 1 articulație universală, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 24 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Cod Articol 1V828407
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 41
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 10
Numărul total de scule 41
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 1366.2
Codul mărfurilor
Type Tool Set

Descriere

8100 SA 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4", drive, imperial, 41 piese 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet cu 1/4", drive: 1/4", x 152 mm 10x 8790 HMA Zyklop 1/4", soclu: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Zyklop mâner T glisant, 1/4",: 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Extensie oscilantă Zyklop, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Zyklop articulație universală, 1/4",: 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptor de biți Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 1x 8796 SA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 1/4",: 1/4", x 75 mm 1x 8796 LA Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 1/4",: 1/4", x 150 mm 3x 851/1 Z biți: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 8x 867/1 Z TORX® BO biți cu gaură: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z bits: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mmSet de pornire Zyklop din 41 de piese cu componentele esențiale ale clichetului într-o carcasă metalică robustă: Cârlig Zyklop cu 1/4",drive. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 1/4", precum și adaptoare de 1/4", cu antrenare pătrată, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 10 prize Zyklop imperiale, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 extensie wobble, 1 mâner în T, 1 articulație universală, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 24 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 1V828407
EAN 4013288121127
UBB 500643578460
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05003535001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.