text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

WERA TORX BIT 867/1Z TX 15 X 25MM


867/1 Vârfuri TORX®, TX 15 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81563.066.486
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 15
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 5.3
Codul mărfurilor
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descriere

867/1 Vârfuri TORX®, TX 15 x 25 mmVârfuri premium pentru șuruburi cu soclu TORX®. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea uneltelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81563.066.486
EAN 4013288030337
UBB 500504718825
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066486001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.