text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera Socket 8740 A 2.0X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cod Articol 8V818611
Diametru 12.5
Lungime (m) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 12.5
Lungime (m) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 11
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiune (mm) 2
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 21
Codul mărfurilor

Descriere

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 8V818611
EAN 4013288187154
UBB 500678963033
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003330001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.