text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRDR BLACK 918SPZ GR4/200 017056


918 SPZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 4 x 200 mmWera Chiseldriver pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner din Kraftfrom monocomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Materialul temperat ductil previne așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru durabilitate și risc redus de așchiere. Mai mult cuplu poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Arată tot
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 317
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 200
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Lungime totală (mm) 317
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 10
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 16
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Da
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 295
Codul mărfurilor
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Descriere

918 SPZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 4 x 200 mmWera Chiseldriver pentru fixarea, cizelarea și slăbirea șuruburilor gripate. Mâner din Kraftfrom monocomponent pentru lucru rapid și cu oboseală redusă. Lama hexagonală din material de înaltă calitate pentru biți, care se extinde chiar prin lamă, asigură transferul complet al forței, chiar și atunci când este lovită cu un ciocan. Materialul temperat ductil previne așchierea sau ruperea lamei. Vine cu un capac de impact pentru durabilitate și risc redus de așchiere. Mai mult cuplu poate fi transferat cu ajutorul unei chei deschise sau inelare aplicate pe bolțul hexagonal integrat. Vârful Wera Black Point și un proces complex de întărire asigură o durată lungă de viață a vârfului, protecție sporită împotriva coroziunii și o potrivire exactă. Caracteristica anti-rulare hexagonală previne orice rulare deranjantă la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81651.004.200
EAN 4013288017802
UBB 203124903501
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05017056001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.