text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRDR BLACK 918SPZ GR3/150 017054

Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Arată tot
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 3

Specificații

Lungimea lamei (mm) 150
Design Dreapta
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 3
Lungime totală (mm) 262
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 8
Lățimea cheii (acționare hexagonală) (mm) 13
Acționare pătrată/acționare hexagonală Hexagon
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Da
Material lamă Alte
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 185
Codul mărfurilor
Model 918 S
Type Pozidriv Screwdriver

Descriere

918 SPZ Șurubelniță pentru șuruburi Pozidriv, PZ 3 x 150 mmWera chiseldriver pentru înșurubarea, cizelarea, mortezarea și slăbirea șuruburilor blocate. Cu mâner Kraftform multi-component pentru o muncă rapidă și fără probleme. Kraftform Plus: zone dure ale mânerului pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi ale mânerului garantează un transfer de cuplu ridicat. Lama hexagonală pound-thru realizată din material de vârf premium asigură transmiterea puterii fără pierderi chiar și la lovituri de ciocan. Material dur călit pentru a preveni așchierea sau ruperea lamei. Cu capac de impact integrat pentru a crește durata de viață și a reduce riscul de așchiere. Cupluri mai mari pot fi transmise cu chei deschise sau inelare, folosind ajutorul integrat pentru cheie hexagonală. Vârful Wera Black Point și un proces sofisticat de întărire garantează o utilizare îndelungată a vârfului, o protecție sporită împotriva coroziunii și o precizie de montare exactă. Cu protecție anti-rulare hexagonală pentru a evita rostogolirea enervantă a biților la locul de muncă.

Numerele articolelor

Cod Articol 81651.003.150
EAN 4013288017796
UBB 203124903436
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05017054001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.