text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Wera Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 TIE


One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Cod Articol 6R357885
Izolat Da
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 4
Numărul total de scule 7
Design de prindere 2-componente
Capac rotativ Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Descriere

One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Numerele articolelor

Cod Articol 6R357885
EAN 4013288229670
UBB 500731706106
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006601001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.