text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR1/32 057705


Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Cod Articol 81500.001.032
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 32
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 4
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 13.9
Codul mărfurilor

Descriere

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numerele articolelor

Cod Articol 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057705001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.