text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 875/1 TRI-WING® 25 mm 1 x 25


High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 2I721529
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 30
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 60
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 4.71
Codul mărfurilor

Descriere

High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2I721529
EAN 4013288033482
UBB 500643504037
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066760001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.