text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera Bit 868/4 Square-Plus 1 x 89


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 1Z372479
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 12.9
Codul mărfurilor

Descriere

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z372479
EAN 4013288040930
UBB 500643487878
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05134800001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.