text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 27 x 70


Premium bits for TORX® BO socket screws. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents unauthorized loosening, as these screws cannot be operated with "normal" TORX® tools. Only special TORX® BO tools have a bore which can mount the pin. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 2R405244
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor

Descriere

Premium bits for TORX® BO socket screws. TORX® BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents unauthorized loosening, as these screws cannot be operated with "normal" TORX® tools. Only special TORX® BO tools have a bore which can mount the pin. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2R405244
EAN 4013288026927
UBB 500643467243
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05060144001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.