text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera Bit 857/1 Cheie Z 6 x 25


High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 1N162047
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 6
Sistem de înșurubare Hexagon
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 4.4
Codul mărfurilor

Descriere

High quality bits for spanner screws. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1N162047
EAN 4013288038616
UBB 500643412207
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05057151001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.