text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 3/32 x 25


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 3G229654
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Marcă Wera

Descriere

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3G229654
EAN 4013288037725
UBB 500643347205
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135072001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.