text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 1/4 x 25


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 0A892767
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Marcă Wera
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 6.4
Codul mărfurilor

Descriere

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 0A892767
EAN 4013288040886
UBB 500643348609
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05135076001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.