text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ2X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81579.071.098
Bit de mărime (mm)
Lungime totală (mm) 89
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 14
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 2
Lungime totală (mm) 89
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 14
Codul mărfurilor

Descriere

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81579.071.098
EAN 4013288115607
UBB 500511639915
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071098001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.