text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera Bit 3868/4 Pătrat-Plus SQ1X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 81579.071.097
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 1
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 89
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 14
Codul mărfurilor

Descriere

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81579.071.097
EAN 4013288115591
UBB 500511639832
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071097001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.