text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera 868/4 IMP DC SB Impactor Square-Plus Bit #3 1/4” Hex 50mm


868/4 IMP DC SB Piesă cu cap pătrat Impaktor, # 3 x 50 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 2P002771
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 50
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 17
Codul mărfurilor
Model 868/4 IMP DC

Descriere

868/4 IMP DC SB Piesă cu cap pătrat Impaktor, # 3 x 50 mmPiesă de înaltă calitate pentru șuruburi cu cap pătrat. Tehnologia Impaktor oferă o durată de viață peste medie chiar și în condiții extreme. Rezistența sporită la frecare, datorită acoperirii cu particule de diamant rugoase de pe vârful bitului, previne orice alunecare din capul șurubului. Deosebit de potrivit pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact obișnuite. hexagon, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2P002771
EAN 4013288158567
UBB 500643486888
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05073972001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.