text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Wera 840/4 Z SB bits, 6 x 152 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Cod Articol 2S496019
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 155
Codul mărfurilor
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 155
Codul mărfurilor

Descriere

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 2S496019
EAN 4013288213822
UBB 500711186451
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05136304001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.