text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

WERA 300 IP 6 IPX65 - 0.6 NM


300 IP TORX PLUS® Indicator de cuplu, 6 IP x 0,6 NmWera șurubelniță de cuplu cu cuplu fix pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Inofensivă și cu o lamă hexagonală subțire. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor reținute. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului.

Cod Articol 1M178700
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.6 - 0.6
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 0.6 - 0.6
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 117.26
Codul mărfurilor
Type Torx Plus Torque Indicator IP6

Descriere

300 IP TORX PLUS® Indicator de cuplu, 6 IP x 0,6 NmWera șurubelniță de cuplu cu cuplu fix pentru șuruburi TORX PLUS® încastrate. Inofensivă și cu o lamă hexagonală subțire. Cuplu nelimitat pentru slăbirea șuruburilor reținute. Mâner Kraftform multicomponent pentru o muncă plăcută, ergonomică, care previne bășicile și calusurile. Zone dure de prindere pentru viteze mari de lucru, în timp ce zonele moi asigură un transfer ridicat al cuplului.

Numerele articolelor

Cod Articol 1M178700
EAN 4013288093387
UBB 500643620288
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028040001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.