text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

WERA 300 IP 8 IPX65 - 1.2 NM


Wera torque screwdriver with fixed torque for recessed TORX PLUS® screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer.

Cod Articol 0L029811
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1.2 - 1.2
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1.2 - 1.2
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 116.95
Codul mărfurilor
Type Torx Plus Torque Indicator IP8

Descriere

Wera torque screwdriver with fixed torque for recessed TORX PLUS® screws. Tamperproof and with a slim hex blade. Unlimited torque for loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for pleasant, ergonomic working that prevents blisters and calluses. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer.

Numerele articolelor

Cod Articol 0L029811
EAN 4013288093431
UBB 500643620692
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05028042001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.