text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Wera 2035 Șurubelniță filetată 0.3 x 2mm 50mm Lamă 147mm


Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Cod Articol 9O575859
Lungime totală (mm)
Design Dreapta
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 50
Lățimea lamei (mm) 2
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 147
Design Dreapta
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 50
Lățimea lamei (mm) 2
Grosimea lamei (mm) 0.3
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Diametrul lamei (mm) 2
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Lamă bombată Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor
Model 2035

Descriere

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numerele articolelor

Cod Articol 9O575859
EAN 4013288151704
UBB 500643247215
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 05118017001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.