text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Șurubelniță 5,5 x 230


T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Cod Articol 7R482549
Design T-handle
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime totală (mm) 268
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design T-handle
Flexibil Nu
Lățimea cheii (mm) 5.5
Lungime totală (mm) 268
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 230
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Mâner de material Alte
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Adâncimea cheii (mm) 90
Cu protecție antiruliu Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 510
Codul mărfurilor
Type Socket Wrench Screwdriver

Descriere

T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Numerele articolelor

Cod Articol 7R482549
EAN 4013288208361
UBB 500711196013
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05023382001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.