text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M5


Cod Articol 9W098580
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 150
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 16
Lungime totală (mm) 150
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 16
Pasul filetat (mm) 0.8
Material de tăiere HSS-E
Pătrat cheie (mm) 2.7
Marcă Völkel
Greutate pe bucată (g) 11.4
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9W098580
EAN 4022835320722
UBB 500690963086
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 32072
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.