Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2F200177
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
Völkel Tarod de mașină DIN 371 N/A HSS-E M4 left
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
2F200177
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
0.7
Material de tăiere
HSS-E
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Da
Marcă
Völkel
Greutate pe bucată (g)
6
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2F200177
EAN
4022835334309
UBB
500690967871
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
33430