text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Klingspor Discuri diamantate DT 602 A Diamond 300X2,8X25,4


Cod Articol 6E403217
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Ambalat la 1

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.8
Număr maxim de rotații (1/min) 6400
Diametrul discului (mm) 300
Potrivit pentru asfalt Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Roată diamantată Da
Diametrul găurii 25.4
Tipul de particule Alte
Lățimea segmentului (mm) 2.8
Înălțimea segmentului (mm) 10
Segmentare Dintat
Numărul de segmente 18
Marcă Klingspor
Codul mărfurilor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numerele articolelor

Cod Articol 6E403217
EAN 4014855216512
UBB 500636765272
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 325060
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.