text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 3.6 mm HSS RUKO


Cod Articol 0Q770453
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 73
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 112
Diametrul burghiului (mm) 3.6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 73
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Unghiul vârfului (°) 118
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Ruko
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 0Q770453
EAN 4007140015204
UBB 500573828927
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 203036
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.