text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Acțiune Mufa de impact DO60920032


This Action Square Drive Socket features a 1/2-inch drive and a 32 mm wrench width, providing a precise fit for hexagonal nuts. With a length of 62 mm and a wrench depth of 12 mm, it ensures efficient torque application, ideal for professional and industrial use. Key features: - Drive size: 1/2 inch - Wrench width: 32 mm - Wrench depth: 12 mm - Overall length: 62 mm - Suitable for impact screwdrivers and professional applications

Cod Articol DO60920032ACT
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 32
Lungime (mm) 62
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 32
Lungime (mm) 62
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 12
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Action
Greutate pe bucată (g) 310.8
Codul mărfurilor
Type Impact Socket

Descriere

This Action Square Drive Socket features a 1/2-inch drive and a 32 mm wrench width, providing a precise fit for hexagonal nuts. With a length of 62 mm and a wrench depth of 12 mm, it ensures efficient torque application, ideal for professional and industrial use. Key features: - Drive size: 1/2 inch - Wrench width: 32 mm - Wrench depth: 12 mm - Overall length: 62 mm - Suitable for impact screwdrivers and professional applications

Numerele articolelor

Cod Articol DO60920032ACT
EAN 8717981139316
UBB 500618829450
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător DO60920032
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.