text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Wera Socket 8790 HMB-1/4” x 29mm


8790 HMB Zyklop 3/8", soclu, 1/4", x 29 mmSoclul manual și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) poate fi utilizat în operațiuni manuale și de mașină. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de mărime - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâini uleioase. Cu canelură de oprire a bilei. Pentru șuruburi și bolțuri hexagonale externe. Fabricat din crom-vanadiu cromat mat.

Cod Articol
Lățimea cheii (mm) 6.35
Lungime (m) 29
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Testat VDE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 6.35
Lungime (m) 29
Protecție de izolare 1000 V Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 28
Codul mărfurilor
Type Zyklop Socket

Descriere

8790 HMB Zyklop 3/8", soclu, 1/4", x 29 mmSoclul manual și de mașină Wera (ISO 2725 partea 3) poate fi utilizat în operațiuni manuale și de mașină. Cu ",Take it easy", tool finder cu cod de culori în funcție de mărime - pentru identificarea rapidă și ușoară a sculei necesare. Antialunecare pentru prindere ușoară chiar și cu mâini uleioase. Cu canelură de oprire a bilei. Pentru șuruburi și bolțuri hexagonale externe. Fabricat din crom-vanadiu cromat mat.

Numerele articolelor

Cod Articol 81034.063.029
EAN 4013288120496
UBB 500511982604
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05003569001

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.