text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

STAHLWILLE Șurubelniță 4666VDE-1


Diametru redus al lamei: pentru atingerea și operarea conexiunilor cu șurub sau a șuruburilor joase, de ex. în dulapuri de distribuție. în dulapuri de distribuție la același nivel cu vârful lamei datorită izolației de protecție integrate: economisește spațiu prețios și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații de instalare Protecția la rostogolire previne rostogolirea nedorită departe de locul de muncăPHILLIPS®Chrome-Alloy-SteelLamă arsăVDE izolată până la 1000 VDIN EN 60900izolată conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Cod Articol 0S361286
Lungimea lamei (mm)
Design Drept
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 80
Design Drept
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 1
Greutate 55
Lungime totală (mm) 185
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Mâner de material Alte
Tipul de arbore Rundă
Design de prindere Alte
Acționare pătrată/acționare hexagonală Nici unul
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Alte
Capac rotativ Nu
Lamă de protecție a suprafeței Alte
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marcă Stahlwille
Codul mărfurilor
Type Phillips Screwdriver

Descriere

Diametru redus al lamei: pentru atingerea și operarea conexiunilor cu șurub sau a șuruburilor joase, de ex. în dulapuri de distribuție. în dulapuri de distribuție la același nivel cu vârful lamei datorită izolației de protecție integrate: economisește spațiu prețios și permite accesul optim chiar și în cele mai înguste spații de instalare Protecția la rostogolire previne rostogolirea nedorită departe de locul de muncăPHILLIPS®Chrome-Alloy-SteelLamă arsăVDE izolată până la 1000 VDIN EN 60900izolată conform IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numerele articolelor

Cod Articol 0S361286
EAN 4018754338139
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 46663001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.