text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Cod Articol 1S820890
Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 60
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Nu
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 60
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 545
Înălțime interioară (mm) 305
Lățimea exterioară (mm) 600
Înălțime exterioară (mm) 320
Adâncimea exterioară (mm) 800
Adâncimea interioară (mm) 740
Marcă La-ka-pe
Greutate pe bucată (g) 4320
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 1S820890
EAN 4031022013576
UBB 500581197497
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător TK800/320-0 GRAU
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.