text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Set de chei combinate Bahco 111M/26T 26 piese

Cod Articol
Numărul total de scule 26
Număr de chei combinate 26
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 4355
Codul mărfurilor

Specificații

Numărul total de scule 26
Număr de chei combinate 26
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 4355
Codul mărfurilor
Model 111M
Type Combination Wrench Set

Descriere

Set includes 26 pieces: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 32 mm.Metric sizes.Patented U-shaped shank design.Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Larger and bi-directional size marking for easy identification.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113.Available in black plastic pouch

Numerele articolelor

Cod Articol L8314.001.835
EAN 7314151828929
UBB 203120085907
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 111M/26T

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.