text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Bit de șurubelniță Torx cu știft central TX25 1/4” Hex 25mm


High quality bits for SPAX T-STAR plus screws. Come with a pin which, together with the bore hole within the screw, makes it easier to centre the tool. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 6D210964
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 25
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 5.13
Codul mărfurilor
Model 867/1 ZA

Descriere

High quality bits for SPAX T-STAR plus screws. Come with a pin which, together with the bore hole within the screw, makes it easier to centre the tool. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 6D210964
EAN 4013288107213
UBB 500643427494
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05066083001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.