text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS


Cod Articol 7R275757
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 69
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 109
Diametrul burghiului (mm) 7.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 69
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Da
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Ruko
Greutate pe bucată (g) 15
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 7R275757
EAN 4007140385987
UBB 500583243646
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 259075
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.