text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Ruko Twist drill DIN 338 type VA, HSSE-Co 5


Cod Articol 4A059450
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 39
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 70
Diametrul burghiului (mm) 3.4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 39
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Ruko
Greutate pe bucată (g) 4
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 4A059450
EAN 4007140034885
UBB 500581987012
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 215034
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.