text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Cod Articol 5M402239
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 80
Diametrul burghiului (mm) 4.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Ruko
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 5M402239
EAN 4007140021373
UBB 500582500640
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 214045
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.