text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Fabory Burghiu punct sudură Coadă redusă DIN 338 RN HSS Black 20,0 MM


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Arată tot lungimi
Diametrul burghiului (mm)
Arată tot diametre
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 205
Diametrul burghiului (mm) 20
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 271
Codul mărfurilor
Type Twist Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol U0006.200.001
EAN 8715494655392
UBB 240201020676
UNSPSC 23241639

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.