text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Red Rooster RRI-SA Non Shut-Off Straight Impact Wrench 1/4„ Hex Drive 20-30Nm 1/4” PT 6000RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Cod Articol RRI-60SARE
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1/4 inch
Model de unghi Nu
Viteza de rotație în gol (1/min) 6000
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1/4 inch
Model de unghi Nu
Viteza de rotație în gol (1/min) 6000
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 24
Cuplu de strângere maxim (Nm) 24
Cuplu de atracție reglabil Da
Conducător de impulsuri Da
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 8
Volumul de aer necesar 372
Marcă Red Rooster
Greutate pe bucată (g) 860
Codul mărfurilor

Descriere

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Straight model

Numerele articolelor

Cod Articol RRI-60SARE
EAN 8717981203802
UBB 500619074783
UNSPSC 27112713
Nr. articol producător RRI-60SA
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.