text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Polizor unghiular Yokota G-50EF 125mm 600W


This angled grinder by Yokota is used for grinding and cutting. Very high quality level. The grinder has an integrated speed-setting regulator for maximum safety and optimal speed for best material removal. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * For cutting and grinding purposes * Exhaust silenced * Vibrationreduced deadhandle

Cod Articol E2023.000.120
Viteza de rotație (1/min) 12000
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 7/16 inch
Diametrul max. al discului (mm) 125
Intrare de aer pe partea dispozitivului Alte
Ambalat la 1

Specificații

Viteza de rotație (1/min) 12000
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 7/16 inch
Diametrul max. al discului (mm) 125
Intrare de aer pe partea dispozitivului Alte
Volumul de aer necesar 648
Marcă Yokota
Greutate pe bucată (g) 1500
Codul mărfurilor
Type Angle Grinder

Descriere

This angled grinder by Yokota is used for grinding and cutting. Very high quality level. The grinder has an integrated speed-setting regulator for maximum safety and optimal speed for best material removal. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * For cutting and grinding purposes * Exhaust silenced * Vibrationreduced deadhandle

Numerele articolelor

Cod Articol E2023.000.120
EAN 8717981000081
UBB 500504316059
UNSPSC 27112749
Nr. articol producător G-50EF
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.