text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiat Tyrolit 350 x 2,5 x 32


Utilizați roțile de debitat de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de debitat pentru laborator sunt perfect potrivite pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil, în tăietură de deplasare și de tăiere. Cele mai ridicate valori de performanță, cu o uzură semnificativ redusă a sculei, caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Cod Articol 1O734652
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 350
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 60
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 350
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 478
Codul mărfurilor
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Utilizați roțile de debitat de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de debitat pentru laborator sunt perfect potrivite pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil, în tăietură de deplasare și de tăiere. Cele mai ridicate valori de performanță, cu o uzură semnificativ redusă a sculei, caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Numerele articolelor

Cod Articol 1O734652
EAN 9003175973835
UBB 500572065398
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 597383
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.