text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Ripca Clemă cablu 10x 548RED 10 Bucăți


Cod Articol 9C456983
Design Model UL
Tip de conexiune Conector de capăt
Oprire de ulei/bară centrală Nu
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Nivelul de tensiune Până la 230/380 V
Material Alte
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Model UL
Tip de conexiune Conector de capăt
Oprire de ulei/bară centrală Nu
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Nivelul de tensiune Până la 230/380 V
Material Alte
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Nu
Adecvat pentru conductoare plate Nu
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Nu
Adecvat pentru conductoare torsadate Nu
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
Forma manșonului Mic de statura
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 20
Codul mărfurilor
Type Cable Lug

Numerele articolelor

Cod Articol 9C456983
EAN 8712734103644
UBB 500644371840
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător MCS10548-1
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.