text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Ripca Cablu monoconductor 3.0mm² maro 100m


Cod Articol 2I180138
Secțiunea transversală nominală a conductorului 3
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Maro
Materialul conductorului Cupru
Material înveliș exterior Clorura de polivinil (PVC)
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 3
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Maro
Materialul conductorului Cupru
Material înveliș exterior Clorura de polivinil (PVC)
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Maro
Tensiune nominală U0 300
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 4.1
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG Alte
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Maro
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 3570
Codul mărfurilor
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 2I180138
EAN 8712734018542
UBB 500641003115
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3BRN-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.