text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Ripca Cablu monoconductor 4.0mm² alb 50m


Cod Articol 6K362979
Secțiunea transversală nominală a conductorului 4
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Alb
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 4
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Alb
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 3.55
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 12
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Alb
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 2281
Codul mărfurilor
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 6K362979
EAN 8712734297596
UBB 500641024160
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 4WHT-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.