Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
4V499386
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
Ripca Conector de terminație 2-gang 2x0.5mm² alb 100 Bucăți
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4V499386
Culoare
Alb
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Alb
Lungimea manșonului (mm)
8
Izolat
Da
Fără halogen
Nu
Tip de construcție
Manșon de capăt pentru cablu dublu
Secțiunea transversală nominală (mm²)
0.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Cu indicator de identificare
Nu
Material izolator
Polyamide (PA)
Dimensiunea AWG
20
Marcă
Ripca
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Twin End Terminal
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4V499386
EAN
8712734062507
UBB
500644352873
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
CETW050-100