text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 25.05.2026, in HU va fi Sarbatoare Nationala. Comenzile expediate in 22.05.2026 si 25.05.2026 se vor livra cu o zi intarziere.

Ripca Cablu simplu 500m 0.5WHT/GRN-500


Cod Articol 4X379346
Secțiunea transversală nominală a conductorului 0.5
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Alb
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 0.5
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Alb
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 1.55
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG 20
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Verde
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 3100
Codul mărfurilor
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 4X379346
EAN 8712734118617
UBB 500640074091
UNSPSC 39100000
Nr. articol producător 0.5WHT.GRN-500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.