text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-E Cylindrical Shank 150mm


Cod Articol 3A057248
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 100
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 150
Diametrul burghiului (mm) 3
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 100
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Codul mărfurilor
Type Deep Hole Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3A057248
EAN 4015448737629
UBB 500581637211
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000865903
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.